Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Wendeschneidplatte HW 15X12X1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Wendeschneidplatte HW 15X12X1,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Wendeschneidplatte HW 15X12X1,5mm
Artikel-Nr.:
     223-8316780
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816249819
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

FORMAT Wendeschneidplatte HW 15X12X1,5mm

Wendeschneidplatte HW
• Hartmetall
• Für Fräswerkzeuge
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Höhe:
1,5 mm
Breite:
12 mm
Länge:
15 mm
Material:
Hartmetall
Qualität:
HC05
Mit Klappe:
Nein
Bohrungs-Ø:
4 mm
SB-Verpackt:
Nein
Schneidkante:
35 °
Schneidkantenanzahl:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,86*
€ 3,91*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,64*
€ 28,16*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,60*
€ 28,16*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 30,37*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,14*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.