Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte HW 15X12X1,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wendeschneidplatte HW 15X12X1,5 mm
Wendeschneidplatte HW 15X12X1,5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816249819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4330816249819
EAN/GTIN:
     4330816249819
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Wendeschneidplatte HW - Hartmetall - Für Elektrohobel- Länge 15 mm - Breite 12 mm - Höhe 1,5 mm - Schneidkantenanzahl 2 - Schneidkante 35 ^
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
1,5 mm
Schneidkantenanzahl:
2
Schneidkante:
35 ^
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,86*
€ 3,91*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,64*
€ 28,16*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,60*
€ 28,16*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 30,37*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,14*
€ 30,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.