| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-685819 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816249819 EAN/GTIN: 4330816249819 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4330816249819, Wendeschneidplatte HW 15X12X1,5mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessungen (L x B x H): | 15 x 12 x 1,5 mm | Schneidkantenanzahl: | 2 | Schneidkante: | 35 ° | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,86* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 20,64* | € 28,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 20,60* | € 28,16* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,19* | € 30,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 22,14* | € 30,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,219* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|