Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x300 zn VE15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x300 zn VE15
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x300 zn VE15
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x300 zn VE15
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x300 zn VE15
Artikel-Nr.:
     223-8319107
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146814
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 16x300 zn VE15

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben,
galvanisch verzinkt
• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Gewindelänge ≥ 0,6 l
• Ohne Abdeckkappe
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 571
Eckmaß:
26.17 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
180 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Normbezeichnung:
Sechskant-Holzschrauben
Schlüsselweite:
24 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Schrauben Länge:
300 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
16 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,8843*
€ 1,3443*
7 Tage
90
15
€ 4,95*
ab € 0,9808*
€ 1,3708*
Lager 223
90
15
€ 8,50*
ab € 1,1227*
€ 1,5627*
105
€ 4,80*
ab € 1,76*
€ 2,14*
4 Tage
90
15
€ 4,30*
ab € 1,608*
€ 2,2641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,5627*
€ 1,85961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4727*
€ 1,75251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3927*
€ 1,65731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3327*
€ 1,58591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1227*
€ 1,33601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 23,4405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.