Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784146814, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 16x300 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702511
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146814
EAN/GTIN:
     4317784146814
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146814, Schlüsselschraube DIN 571 16x300 vz, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
16 x 300 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 16x300, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, SCHLÜSSELSCHRAUBE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,8843*
€ 1,3443*
Lager 260
90
15
€ 4,95*
ab € 0,9808*
€ 1,3708*
1 Tag
90
15
€ 8,50*
ab € 1,1227*
€ 1,5627*
105
€ 4,80*
ab € 1,76*
€ 2,14*
4 Tage
90
15
€ 4,30*
ab € 1,608*
€ 2,2641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,3708*
€ 1,63125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2808*
€ 1,52415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2308*
€ 1,46465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1708*
€ 1,39325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9808*
€ 1,16715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 20,562* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.