Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 16 x 300 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 16 x 300 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 300 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 300 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16 x 300 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784146814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784146814
EAN/GTIN:
     4317784146814
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, galvanisch verzinkt (Schlüsselschrauben, Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben) - Stahl, galvanisch verzinkt - Teilgewinde - Ohne Abdeckkappe- s 24 mm - k 10,0 mm - Abmessung d x l 16 x 300 mm
Weitere Informationen:
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Abmessung d x l:
16 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 verzinkt, din 571, 16x300, AM57116300, D571, DIN, DIN571, galZn, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, Stahl, verzinkt, Wiener, Wurzelschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
64
15
€ 4,79*
ab € 0,9797*
€ 1,3297*
8 Tage
75
15
€ 4,95*
ab € 0,9808*
€ 1,3308*
1 Tag
75
15
€ 8,50*
ab € 1,1227*
€ 1,5127*
4 Tage
75
15
€ 4,30*
ab € 1,618*
€ 2,1741*
Lager 284
105
€ 4,80*
ab € 1,78*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 229,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.