Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 80 zn 8.8 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 80 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 80 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 80 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 80 zn 8.8 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319318
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784041140
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschraube DIN 912 M 8x 80 zn 8.8 VE100

DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Eckmaß:
6.86 mm
Gewicht:
3.7 kg
Gewinde:
M8
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
912
Ausführung:
mit Schaft
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gesamtlänge:
88 mm
Schaftlänge:
52 mm
Gewindelänge:
28 mm
Produktklasse:
A
Gewindegröße:
8 mm
Innensechskant:
6 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Gewindesteigung:
1.25 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Zylinderschraube mit Innensechskant
Schlüsselweite:
6
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen
Farbe Oberfläche:
blau
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kopfhöhe (gesamt):
8 mm
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Innensechskant
Kopfdurchmesser min.:
6.86 mm
Tiefe Innensechskant:
4 mm
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M8
Schichtdicke Oberfläche:
8 µm
Hinweis zur Normumstellung:
austauschbar
Dokument wurde ersetzt durch:
Regelgewinde DIN EN ISO 4762
Kopfdurchmesser der Schraube:
13.27 mm
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
6 mm
Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14:
27.3 N·m
Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14:
18.1 kN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1800
100
€ 8,50*
ab € 0,1066*
€ 0,1506*
8 Tage
1800
100
€ 4,95*
ab € 0,1225*
€ 0,1725*
3 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 0,1232*
€ 0,1922*
15 Tage
1800
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
100
€ 4,80*
ab € 0,1753*
€ 0,2353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.