Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M8 x 80 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M8 x 80 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8 x 80 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8 x 80 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8 x 80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784041140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784041140
EAN/GTIN:
     4317784041140
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt- Abmessung M8 x 80 mm - b 28 mm - d 8 mm - s 6 mm - dk max. 13,27 mm - kmax. 8 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 80 mm
b:
28 mm
d:
8 mm
s:
6 mm
dk max.:
13,27 mm
kmax.:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m 8 x 80 galv. verzinkt, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, AM912880, D912, DIN, DIN912, galZn, Imbusschrauben, INBUS-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO, M8x80, mit, Schraube, Schrauben, Stahl, Vergleiche, verzinkt, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1066*
€ 0,1556*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,24*
€ 16,76*
8 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 16,80*
14 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,26*
€ 21,92*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 16,79*
€ 22,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.