Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8x80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784041140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784041140
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
b:
28 mm
d:
8 mm
Abmessung:
8 x 80 mm | M8 x 80 mm
Nennmaß:
M 8
S:
6 mm
dk max.:
13,27 mm
kmax.:
8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307132
B:
28 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784041140
Herstellerartikelnummer:
4317784041140
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m 8 x 80 galv. verzinkt, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, 8.8, Innensechskant, Stahl, Innensechskant-Schrauben, Befestigungstechnik, Schraube, 00912.810, DIN, 912, Zylinderschrauben, D912, Zylinderkopfschrauben, verzinkt, Zylinderschraube, mit, Innensechskantschrauben, Innensechskantschraube, M8x80, Zylinderpumpe, DIN912, Artikel, nach, Norm, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, AM912880, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, Schrauben, galZn, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
100
€ 8,50*
ab € 0,1066*
€ 0,1506*
8 Tage
1800
100
€ 4,95*
ab € 0,1225*
€ 0,1725*
Lager 7
1630
1
€ 4,79*
ab € 0,1232*
€ 0,1922*
15 Tage
1800
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
100
€ 4,80*
ab € 0,1753*
€ 0,2353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.