Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 65 zn 8.8 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 65 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 65 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 65 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 65 zn 8.8 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319382
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149617
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 65 zn 8.8 VE100

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
* Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
931
Gewinde:
M10 mm
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
6.4 mm
Gewindelänge:
26 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
17/16* mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
65 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
700
100
€ 8,50*
ab € 0,1328*
€ 0,1858*
7 Tage
700
100
€ 4,95*
ab € 0,1813*
€ 0,2413*
14 Tage
700
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,29*
100
€ 4,80*
ab € 0,2168*
€ 0,2968*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,293*
€ 0,3994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.