Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M10 x 65 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M10 x 65 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10 x 65 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10 x 65 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10 x 65 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784149617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784149617
EAN/GTIN:
     4317784149617
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M10 x 65 mm - b 26 mm - s 17/16* mm - k 6,4 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 65 mm
b:
26 mm
s:
17/16* mm
k:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m 10 x 65, din 931, din 931 8.8, AM9311065, D931, DIN, DIN931, galZn, ISO, M10, M10x65, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
€ 8,50*
ab € 0,1328*
€ 0,1858*
7 Tage
700
100
€ 4,95*
ab € 0,1813*
€ 0,2413*
14 Tage
700
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,2168*
€ 0,2968*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,293*
€ 0,3994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.