Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784149617, E-Norm Sechskantschraube DIN 931 M10x 65 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-699229
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784149617
EAN/GTIN:
     4317784149617
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784149617, Sechskantschraube DIN 931 M10x 65 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 65 mm
b:
26 mm
k:
6,4 mm
s:
17/16* mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
€ 8,50*
ab € 0,1328*
€ 0,1858*
Lager 260
700
100
€ 4,95*
ab € 0,1813*
€ 0,2413*
14 Tage
700
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,29*
100
€ 4,80*
ab € 0,2168*
€ 0,2968*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,293*
€ 0,3994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.