Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M20x140 zn 8.8 VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M20x140 zn 8.8 VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M20x140 zn 8.8 VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M20x140 zn 8.8 VE10
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M20x140 zn 8.8 VE10
Artikel-Nr.:
     223-8319425
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784150132
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M20x140 zn 8.8 VE10

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 931
Gewinde:
M20 mm
Kopfhöhe:
13 mm
Gewindelänge:
52 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
30 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
140 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
130
10
€ 7,60*
ab € 0,9171*
€ 1,2871*
6 Tage
111
10
€ 4,79*
ab € 1,048*
€ 1,468*
Lager 223
130
10
€ 8,50*
ab € 1,06*
€ 1,47*
100
€ 4,80*
ab € 1,66*
€ 2,01*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,5293*
€ 2,1899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.