Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M20 x 140 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M20 x 140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M20 x 140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M20 x 140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M20 x 140 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784150132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784150132
EAN/GTIN:
     4317784150132
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M20 x 140 mm - b 52 mm - s 30 mm - k 12,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M20 x 140 mm
b:
52 mm
s:
30 mm
k:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, AM93120140, D931, DIN, DIN931, galZn, ISO, M20, M20x140, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
130
10
€ 7,60*
ab € 0,9171*
€ 1,2971*
6 Tage
111
10
€ 4,79*
ab € 1,048*
€ 1,478*
2 Tage
130
10
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,48*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,66*
€ 2,02*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,5293*
€ 2,2099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 202,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.