Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784150132, E-Norm Sechskantschraube DIN 931 M20x140 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703818
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784150132
EAN/GTIN:
     4317784150132
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784150132, Sechskantschraube DIN 931 M20x140 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M20 x 140 mm
b:
52 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,48*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,048*
€ 1,488*
Lager 260
180
10
€ 4,95*
ab € 1,2068*
€ 1,7068*
100
€ 4,80*
ab € 1,66*
€ 2,03*
14 Tage
190
10
€ 6,99*
ab € 1,61*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7068*
€ 2,03109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6668*
€ 1,98349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6168*
€ 1,92399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5468*
€ 1,84069
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4968*
€ 1,78119
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2068*
€ 1,43609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.