Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 3 zn KP VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 3 zn KP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 3 zn KP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 3 zn KP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 3 zn KP VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319889
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154109
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 3 zn KP VE200

DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 985
Gewinde:
M3
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Gesamthöhe:
2,7 mm
Nenngröße:
3 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Mutternhöhe:
2.7 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Schlüsselweite:
5.5 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Sechskant außen:
5.5 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
Gewindedurchmesser [metrisch]:
3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,00691*
€ 0,01081*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,00751*
€ 0,01158*
Lager 223
nicht lagernd
200
€ 8,50*
ab € 0,00868*
€ 0,01323*
34 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,0193*
200
€ 9,80*
ab € 0,0137*
€ 0,0206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01323*
€ 0,01574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2,646* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.