Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784154109, E-Norm Sicherungsmutter DIN 985 M 3 zn KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704076
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784154109
EAN/GTIN:
     4317784154109
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784154109, Sicherungsmutter DIN 985 M 3 zn KP E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung = d:
M3
hmax.:
4 mm
m:
2,7 mm
s:
5,5 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,00691*
€ 0,01081*
Lager 260
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,00751*
€ 0,01158*
39 Tage
nicht lagernd
200
€ 8,50*
ab € 0,00868*
€ 0,01323*
33 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,0193*
200
€ 9,80*
ab € 0,0137*
€ 0,0206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01158*
€ 0,01378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01093*
€ 0,01301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01069*
€ 0,01272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00751*
€ 0,00894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2,316* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.