Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319897
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154185
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn KP VE25

DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 985
Gewinde:
M16
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Gesamthöhe:
11 mm
Nenngröße:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Mutternhöhe:
11 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Schlüsselweite:
24 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Sechskant außen:
24 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
Gewindedurchmesser [metrisch]:
16 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1197*
€ 0,1847*
8 Tage
275
25
€ 4,95*
ab € 0,1285*
€ 0,1985*
Lager 223
275
25
€ 8,50*
ab € 0,1474*
€ 0,2284*
100
€ 4,80*
ab € 0,2379*
€ 0,3179*
100
€ 4,80*
ab € 0,2379*
€ 0,3179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.