Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 8 galZn M16 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 8 galZn M16 KP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M16 KP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M16 KP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M16 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784154185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784154185
EAN/GTIN:
     4317784154185
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete- s 24,0 mm - hmax. 16 mm - m 11,0 mm - Abmessung = d M16
Weitere Informationen:
s:
24,0 mm
hmax.:
16 mm
m:
11,0 mm
Abmessung = d:
M16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1197*
€ 0,1847*
8 Tage
275
25
€ 4,95*
ab € 0,1285*
€ 0,1985*
2 Tage
275
25
€ 8,50*
ab € 0,1474*
€ 0,2284*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,2379*
€ 0,3179*
100
€ 4,80*
ab € 0,2379*
€ 0,3179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2979*
€ 0,3545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2879*
€ 0,3426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.