Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M16 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M16 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M16 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M16 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M16 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319905
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784230704
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M16 VE100

DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 985
d [mm]:
16 mm
m [mm]:
11,0 mm
s [mm]:
24,0 mm
Eckmaß:
26.75 mm
Gewicht:
3.146 kg
Gewinde:
M16
Hinweis:
Durchmesser ≤ 5 - Werkstoff Güte 6-8
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Nennmaß:
M 16
Abmessung:
M16
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Gesamthöhe:
16 mm
Nenngröße:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
h max. [mm]:
16 mm
Mutternhöhe:
16 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Gewindesteigung:
2 mm
Güte Werkstoff:
8
Höhe Sechskant:
11 mm
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Sechskant außen:
24 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 10511 (Regelgewinde)
Gewindedurchmesser [metrisch]:
16 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1179*
€ 0,1619*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1253*
€ 0,1723*
Lager 223
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,1361*
€ 0,1851*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2016*
€ 0,2659*
17 Tage
1800
100
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.