Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784230704, E-Norm Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704726
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784230704
EAN/GTIN:
     4317784230704
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784230704, Sicherungsmutter DIN 985 M16 zn HP E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung = d:
M16
hmax.:
16 mm
m:
11,0 mm
s:
24 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1157*
€ 0,1607*
Lager 260
1000
100
€ 4,95*
ab € 0,1179*
€ 0,1639*
4 Tage
1000
100
€ 8,50*
ab € 0,1351*
€ 0,1881*
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,2016*
€ 0,2759*
13 Tage
1800
100
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.