Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 galZn M16 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 galZn M16 HP E-NORMpro
DIN 985 galZn M16 HP E-NORMpro
DIN 985 galZn M16 HP E-NORMpro
DIN 985 galZn M16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784230704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784230704
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985, Sicherungsmutter, verzinkt, Handelsverpackung

Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
d:
16 mm
h max.:
16 mm
Abmessung:
M16
Nennmaß:
M 16
s:
24,0 mm
m:
11,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307161
M:
11,0 mm
S:
24 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784230704
Herstellerartikelnummer:
4317784230704
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung = d:
M16
hmax.:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m 16 galv. verzinkt, din 985, din 985 m16, Stahl, Muttern, diverse, Formen, Befestigungstechnik, Poly, Elastik-Stoppmuttern, verzinkt, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, D985, Sicherungsmuttern, Mutter, (Sicherungsmutter), Artikel, nach, Norm, M16, galZn, 00985.810, AM985160, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1157*
€ 0,1607*
7 Tage
1000
100
€ 4,95*
ab € 0,1179*
€ 0,1639*
4 Tage
1000
100
€ 8,50*
ab € 0,1351*
€ 0,1881*
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,2016*
€ 0,2759*
13 Tage
1800
100
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.