Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 22 HP 0 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 22 HP 0 VE50
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 22 HP 0 VE50
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 22 HP 0 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319970
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155120
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

CAB FASTENING Scheibe DIN 9021 ST galZn 22 HP 0 VE50

DIN 9021 gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 9021
s [mm]:
4,0 mm
Stärke:
4 mm
Innen-Ø:
22 mm
Außen-Ø:
60 mm
d#T1 [mm]:
22,0 mm
d#T2 [mm]:
60,0 mm
Nennmaß [mm]:
22,0 mm
ASD Artikel Nr.:
1212426
Materialbeschaffenheit:
Stahl, gescheuert, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,3026*
€ 0,4226*
7 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,3071*
€ 0,4271*
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,3373*
€ 0,4748*
Lager 223
100
50
€ 8,50*
ab € 0,351*
€ 0,481*
100
€ 4,80*
ab € 0,3694*
€ 0,4894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.