Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784155120, Diverse Scheibe DIN 9021 22,0 zn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-704114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784155120
EAN/GTIN:
     4317784155120
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784155120, Scheibe DIN 9021 22,0 zn HP, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nennmaß = d1:
22,0 mm
d2:
60,0 mm
s:
4,0 mm
Härteklasse:
100 HV
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,3811*
5 Tage
1658
50
€ 4,79*
ab € 0,2917*
€ 0,4017*
Lager 260
1950
50
€ 4,95*
ab € 0,3071*
€ 0,4171*
5 Tage
1950
50
€ 4,30*
ab € 0,3373*
€ 0,4648*
100
€ 4,80*
ab € 0,3694*
€ 0,4794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4071*
€ 0,48445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3771*
€ 0,44875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3571*
€ 0,42495
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.