Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 ST galZn 22 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 ST galZn 22 HP
DIN 9021 ST galZn 22 HP
DIN 9021 ST galZn 22 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784155120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155120
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021, gescheuerte U-Scheibe, 140 / 100 HV, verzinkt, Handelsverpackung

Lieferung: In Handelsverpackung

Weitere Informationen:
d1:
22,0 mm
d2:
60,0 mm
Nennmaß:
22,0 mm
s:
4,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307186
S:
4,0 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784155120
Markenname:
neutrale Produktlinie
Nennmaß = d1:
22,0 mm
Härteklasse:
100 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din9021 galv. verzinkt, din 9021, din 9021 stahl, Scheibe, DIN, 9021, D9021, Stahl, Befestigungstechnik, Beilagscheiben, U-Scheiben, Nietscheiben, Scheiben, 22x60x4, Vergleiche, ISO, 7093-2, verzinkt, Beilegscheiben, 09021.010, Unterlegscheibe, DIN9021, AM9021220, Artikel, nach, Norm, Flache, Unterlegscheiben, rund, galZn, DIN 9021 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 9021, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,351*
€ 0,481*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,35*
€ 19,52*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 20,265*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,105*
€ 20,355*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,565*
€ 22,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.