Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikeldetailsicht SPAX SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50
Artikel-Nr.:
     223-8320221
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003530245763
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube

SPAX HI.FORCE, Telko T-STAR plus 4CUT TG WIROX 8x340 mm VE50

Holzbauschraube Tellerkopf, T-STAR plus, Handelsverpackung
• WIROX A3J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz
• Gehärtet, gleitbeschichtet
• Tellerkopf mit T-STAR plus-Antrieb
• Mit 4CUT-Spitze und Wellenprofil
• Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge
• ETA-12/0114

VG = Vollgewinde
TG = Teilgewinde

* mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Antrieb:
T-STAR plus
Kopfform:
Tellerkopf
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
Teilgewinde
Ausführung:
Tellerkopf-Holzbauschraube
Durchmesser:
8 mm
Eigenschaft:
Längenangabe und Herstellerkennzeichen auf dem Kopf
Oberfläche:
WIROX
ETA-Zulassung:
ETA-12/0114
Gewindelänge:
80 mm
MPA-Zulassung:
Ja
CE-Kennzeichen:
Ja
Antriebsgröße:
T 40
Kopfdurchmesser:
20 mm
Eigenschaft Kopf:
für höhere Kopfdurchzugskräfte und größere Schraubenabstände.
Anwendungsbereich:
Holzbau
Eigenschaft Spitze:
4CUT Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung
Eigenschaft Antrieb:
sauberer Sitz des BITs
Typ Schraubenspitze:
4CUT
Eigenschaft Oberfläche:
extrem hoher Korrosionsschutz
Eigenschaft Wellenprofil:
schnelles und sicheres Verschrauben.
Kurzbezeichnung Oberfläche:
A3J
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,9115*
€ 1,1715*
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 1,0699*
€ 1,3399*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,3284*
€ 1,6584*
7 Tage
50
50
€ 7,99*
ab € 1,3389*
€ 1,6689*
Lager 223
50
50
€ 8,50*
ab € 1,4642*
€ 1,8242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8242*
€ 2,1708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7942*
€ 2,1351
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6942*
€ 2,0161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6042*
€ 1,909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5442*
€ 1,8376
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,4642*
€ 1,7424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.