Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT
Artikel-Nr.:
     223-8336412
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5292-3CT
EAN/GTIN:
     4000896228911
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
hazet drehmomentschlüssel 40 - 200 ...

HAZET Drehmomentschlüssel Nr. 5292-3CT

  • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
  • Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
  • Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
  • Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
  • Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
  • Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
  • Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
  • Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
  • Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
  • Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
  • Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abmessungen / Länge: 484 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.92 kg
  • Anzugsdrehmoment min-max: 40 – 200 Nm
  • Toleranz: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 460.00 – 437.44 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 8.9 – 46.6 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38.5 mm
  • Kopfstärke a: 23 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Skalenbereich:
40-200 N·m
Skalenbereich in (Nm) min.:
40 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
200 N·m
Skaleneinteilung:
1 N·m
Auslösegenauigkeit:
±3 %
Vierkantantrieb:
14 x 18 mm
Länge:
484 mm
Herstellerartikelnummer:
5292-3CT
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 117,55*
€ 142,99*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 118,21*
€ 143,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 146,03*
6 Tage
2
€ 5,45*
ab € 128,73*
€ 154,84*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 163,99*
€ 194,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.