Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5
Artikeldetailsicht WERA WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5
Artikel-Nr.:
     223-8343910
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075624001
EAN/GTIN:
     4013288193254
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

WERA Drehmomentschlüssel Drive 80 - 400 Nm Click-Torque C5

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.

  • Wir wollten, dass das Arbeiten mit Drehmomentschlüsseln einfach und präzise ist. Deswegen haben wir die Drehmomentschlüssel Click-Torque entwickelt. Durch leichtes Einstellen und Sichern des Vorgabewerts und die robuste Ausführung sind diese Drehmomentschlüssel die idealen Werkzeuge bei allen Verschraubungen, bei denen es auf drehmomentkontrolliertes Anziehen (umschaltbare Drehmomentschlüssel) und Anziehen und Lösen (Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge) der Schraubverbindung ankommt.
  • Die Präzision liegt bei ±3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.
  • Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.
  • Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.
  • Die umschaltbaren Click-Torque Drehmomentschlüssel sind für den Rechtsanzug geeignet.
  • Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
  • Messbereich: 80-400 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug



    Anwendung: Für den Rechtsanzug
    Präzision: Genauigkeit ±3 % vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07; Anwendungsbereich liegt mit bis max. 400 Nm über Norm DIN EN ISO 6789-1:2017-07 (maximaler Wert: 340 Nm)
    Ausführung: Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts
    Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff
    Weitere Informationen:
    Typ:
    C 5
    Skalenbereich in (Nm) min.:
    80 N·m
    Skalenbereich in (Nm) max.:
    400 N·m
    Skalenteilung:
    1 N·m
    Auslösegenauigkeit:
    ±3 %
    Vierkantantrieb:
    1/2 Zoll
    Länge:
    680 mm
    Gewicht:
    2,135 kg
    Herstellerartikelnummer:
    5075624001
    Angebote (36)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 217,13*
    € 261,77*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 226,21*
    € 264,86*
    2 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 227,58*
    € 267,61*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 228,15*
    € 271,27*
    Lager 223
    2
    € 8,50*
    ab € 303,26*
    € 338,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 338,32*
    € 402,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 331,00*
    € 393,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 319,65*
    € 380,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 311,44*
    € 370,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 303,26*
    € 360,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05075611001
    ab € 91,54*
    Ähnlich
    Wera
    05075610001
    ab € 86,95*
    Ähnlich
    Wera
    05075620001
    ab € 87,89*
    Ähnlich
    Wera
    05075621001
    ab € 92,88*
    Ähnlich
    Wera
    05075622001
    ab € 98,63*
    Ähnlich
    Wera
    05075623001
    ab € 108,56*
    Ähnlich
    Wera
    075630
    ab € 819,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.