Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten rot 400x300x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten rot 400x300x210mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten rot 400x300x210mm
Artikel-Nr.:
     223-8386514
Herst.-Nr.:
     4330816835876
EAN/GTIN:
     4031022017550
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

LA-KA-PE Stapeltransportkasten rot 400x300x210mm

Transportkasten TK 400/210-0, Wände und Boden geschlossen

• Material: Polypropylen
• Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Maße außen B x T x H:
400 x 300 x 210 mm
Maße innen B x T x H:
356x255x200
Traglast:
40 kg
Auflast:
500 kg
Herstellerartikelnummer:
TK 400/210-0 ROT
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,31*
3 Tage
174
1
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,95*
1 Tag
162
1
€ 5,59*
ab € 6,28*
€ 8,99*
1 Tag
136
1
€ 6,95*
ab € 6,32*
€ 9,05*
Lager 223
122
1
€ 8,50*
ab € 12,35*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 63,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.