Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X
Artikel-Nr.:
     223-8388229
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459726
EAN/GTIN:
     4058546028985
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X

  • Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
  • DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min⁻¹ für gute Kontrolle
  • Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
  • ½″-Sprengring-Aufnahme
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18ONEFHIWF12-0X
Beschreibung:
Akku-Schlagschrauber
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Max. Drehmoment (Nm):
130 / 400 / 1356 / 1356
Max. Drehmoment [Nm]:
1356
Max. Lösemoment (Nm):
1898
Max. Schraubendurchmesser:
M33
Schlagzahl (min⁻¹):
0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Spannung (V):
18
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
3.3 (M18 B5)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 203,65*
€ 241,84*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 206,05*
€ 243,64*
2 Tage
90
1
Frei Haus
ab € 208,39*
€ 245,28*
2
€ 5,95*
ab € 216,42*
€ 246,50*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 215,62*
€ 261,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,63*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,02*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,54*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,36*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,46*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,53*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,46*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,15*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,13*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 9,16*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 9,10*
Zubehör
Milwaukee
49162766
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.