Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 ONEFHIWF12-0X FUEL Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant in HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933459726
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459726
EAN/GTIN:
     4058546028985
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Milwaukee M18 ONEFHIWF12-0X FUEL Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant in HD Box
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge · DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen · Stufe 4 - für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben · Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell · Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen · ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit Sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen · ½“ Sprengring-Aufnahme · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm ·
Technische Daten:
Akku Spannung 18 V · Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe 0-550/0-1.400/0-1.750/0-1.750 min-1 · Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe 0-950/0-1.750/0-2.100/0-2.100 min-1 · Max. Anziehmoment 1./2./3./4. Stufe 130/400/1.356/1.356 Nm · Max. Lösemoment 1.898 Nm · Werkzeugaufnahme ½“ Vierkant mit Sprengring · Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 3,3 kg ·
Lieferumfang:
1 x M18 ONEFHIWF12-0", 1 x HD-BOX,
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Smart Akku-Schrauber, elektroschlagschrauber 1/2, elektro schlagschrauber, akku-schlagschrauber 18v, FUEL Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant;Akkuschrauber, Milwaukee, Schlagschrauber, 4933451443, akku-schlagschrauber, akkuschlagschrauber, schlagschrauber, 4933448418, one-key
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 206,95*
€ 243,41*
2
€ 5,95*
ab € 216,25*
€ 244,81*
Lager 4682
73
1
Frei Haus
ab € 208,65*
€ 244,97*
1
€ 4,90*
ab € 229,32*
€ 260,92*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 233,72*
€ 265,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,76*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,05*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,51*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,44*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,51*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,45*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,50*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,11*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,14*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 9,10*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 9,19*
Zubehör
Milwaukee
49162766
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.