Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkissen 44-7910 Canvas Gewebe 50 x 50 x 8,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS Schweißerkissen 44-7910 Canvas Gewebe 50 x 50 x 8,0 cm Schweißerkissen Canvas mit Handgriff, Hitze und Feuerbeständig
Artikeldetailsicht WELDAS Schweißerkissen 44-7910 Canvas Gewebe 50 x 50 x 8,0 cm Schweißerkissen Canvas mit Handgriff, Hitze und Feuerbeständig
Artikeldetailsicht WELDAS Schweißerkissen 44-7910 Canvas Gewebe 50 x 50 x 8,0 cm Schweißerkissen Canvas mit Handgriff, Hitze und Feuerbeständig
Artikeldetailsicht WELDAS Schweißerkissen 44-7910 Canvas Gewebe 50 x 50 x 8,0 cm Schweißerkissen Canvas mit Handgriff, Hitze und Feuerbeständig
Artikel-Nr.:
     223-8388571
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7910
EAN/GTIN:
     8718564522754
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte

Schweißerkissen 44-7910 Canvas Gewebe 50 x 50 x 8,0 cm

Schweißerkissen Canvas Gewebe mit Handgriff.

- Maße: 50 x 50 x 8,0 cm
- Hitze und Feuerbeständig
- Aus Kevlar® hergestellt, drei-fach Nähte aus Kevlar®-Garn

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
500
Farbe:
braun
Höhe [mm]:
80
Länge [mm]:
500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
42
€ 8,50*
ab € 17,52*
€ 24,74*
3 Tage
6
€ 5,50*
ab € 16,82*
€ 24,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,85*
€ 34,24*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.