| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8388813 Herst.-Nr.: 2405-7 EAN/GTIN: 4031301010791 |
| |
|
| | |
| TEXXOR Polyesterstrickhandschuh 2405 Gr.7 - Polyester-Strickgewebe
- handflächenbeschichtet mit Polyurethan (PU)
- Strickbund
- ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)
- Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm
- Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Gute Abriebfestigkeit.
- Trägermaterial: 100% Polyester
- Beschichtung: Polyurethan (PU)
- Allgemeine Montagearbeiten
- z. B. im Handwerk
- Maschinenbau
- Schlossereien und Werkstätten
- Wartung und Instandsetzung
- Lager
- Logistik und Transport
- EN 388:2016
- EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen: | | Marke: | teXXor® | Herstellernummer: | 2405-7 | Größe: | 7 | Farbe: | weiß/weiß | Material: | Trägermaterial: 100% Polyester Beschichtung: Polyurethan (PU) | Norm: | EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 | Einsatzgebiete: | Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor feinstrickhandschuhe weiß, feinmechaniker handschuhe, feinmechaniker-handschuhe weiß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,32* | € 0,56* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,57* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,87008* | € 7,96008* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,22008* | € 9,33* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,43004* | € 15,04008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|