Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2405 Gr.7 weiß/weiß EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40413030
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2405-7
EAN/GTIN:
     4031301010791
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyester-Strickhandschuhe POLYURETHAN BESCHICHTET weiß/weiß Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-3131X Beschichtung Handfläche Strickbund Polyester-Strickgewebe · handflächenbeschichtet mit Polyurethan (PU) · Strickbund · ca. 13 Gauge (: 1,828 mm) · Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Polyester, Beschichtung: Polyurethan (PU)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß/weiß
Material:
100%Polyester
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
handflächenbeschichtet mit Polyurethan
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,32*
€ 0,56*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,57*
7 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,87008*
€ 7,96008*
4 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,22008*
€ 9,33*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,43004*
€ 15,04008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,04008*
€ 17,8977
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,23004*
€ 14,55375
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,78004*
€ 14,01825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,91004*
€ 12,98295
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,43004*
€ 12,41175
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,86917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.