Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATEX Forsthandschuh Forest Jack Gr. L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forsthandschuh Forest Jack Gr. L
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Forsthandschuh Forest Jack Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-8390484
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

WATEX Forsthandschuh Forest Jack Gr. L

  • Forsthandschuh Forest Jack
  • Schnittschutzklasse 2
  • Normen: EN 388; 381-7
  • Material – Handfläche, Daumeninnenseite und Fingerspitzen: Rindnarbenleder Material – Handrücken und Daumenaußenseite: 100% Polyester Futter – Handrücken: 100% Polyester Fleece Material –
  • Ärmelbündchen: Elastisches Polyacryl
  • Schnittschutz: 14-lagig Ausstattung:
  • Schutzkissen an linker Hand
  • Knöchelschutz
  • Handflächen sowie Daumeninnenseiten und Fingerspitzenaus Rindnarbenleder
  • Handrücken und Handaußenseit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.