Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409340 Herst.-Nr.: 5008880001 EAN/GTIN: 4013288212375 |
| |
|
| | |
| WERA Bithalter 1/4" Stubby Innensechskant Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¼"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. - Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in beengten Schraubsituationen geeignet.
- Der 2-komponentige Kraftform Griff ermöglicht hohe Kraftübertragung durch die abrutschfesten weicheren Griffbereiche und hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch die harten Griffbereiche, die ein schnelles Umgreifen ermöglichen.
- Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.
- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Bits-Handhalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben
- Für ¼" Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3
Anwendung:Geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¼"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1 Klinge:Rund Ausführung:Mit starkem Dauermagnet Griff: Kraftform mit Abrollschutz, 2-komponentig Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 54 mm | Herstellerartikelnummer: | 05008880001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bithalter wera, bithalter |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,39* | € 8,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,66* | € 8,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,86* | € 8,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,43* | € 8,91* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,60* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|