Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46
Artikel-Nr.:
     223-8409757
Hersteller:
     KWF
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888026740
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 46

Forst-Gummistiefel »Ulme«

Zulassung/Norm: EN 345-2 Klasse 3, SB, E
Ausführung:
• FPA-anerkannt
• Schnittschutzeinlage
• Weiches, nachstellbares Schaftende
• Verstärkter, stabiler Fersenschutz
• Reflektor an der Ferse
• Schafthöhe: ca. 37 cm
Sohle: Gemäß EN 345-2 säurebeständig
Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: Extra breit
Weitere Informationen:
Größe:
46
Marke:
Neutrale Produktlinie
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,31*
€ 69,44*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,47*
€ 70,09*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 62,61*
€ 73,85*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 74,17*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 95,21*
€ 110,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,28*
€ 131,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,19*
€ 131,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,71*
€ 125,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,63*
€ 120,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,21*
€ 113,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-40
ab € 57,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-41
ab € 43,43*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-42
ab € 43,51*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-43
ab € 54,94*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-44
ab € 57,05*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,07*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.