| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409933 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718249062438 |
| |
|
| | |
| OXXA Schnittschutzhandschuh X-Diamond-Pro 51-775 Gr.11 Schnittschutzhandschuh »X-Diamond Pro 51-775« Zulassung/Norm: EN 388: 2016 Ausführung: • PU-Beschichung Eigenschaften: • NHoher Tragekomfort • Hohes Tastempfinden und Beweglichkeit • ekämpft daher Bakterien und minimiert Gerüche Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Feinmechanische Konstruktionen, Glasindustrie, Metallindustrie, Öffentlicher Dienst Material: Nylon-/Lycra-/Dyneema-Diamond-Träger Gauge: 15 Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Marke: | OXXA® | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.3.C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 15,85* | € 19,20* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 123,10008* | € 151,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 123,09* | € 151,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 124,48008* | € 153,40008* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 127,19004* | € 159,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 230,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|