Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Heissklebepistole PRO EG 340 Schachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heissklebepistole PRO EG 340 Schachtel
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heissklebepistole PRO EG 340 Schachtel
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heissklebepistole PRO EG 340 Schachtel
Artikel-Nr.:
     223-8409957
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051661011672
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole

RAPID Heissklebepistole PRO EG 340 Schachtel

Klebepistole EG340
• Für 12-mm-Klebesticks
• 1400 g/h Kleberfördermenge
• Verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylvinylacetat) und Polyamid
• Ø 3-mm-Standarddüse, wechselbar
• Ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel
• Inklusive einem festen und einem klappbaren Standbügel
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
220 W
Aufheizzeit:
2 min
Arbeitstemperatur (min.):
120 °C
Arbeitstemperatur (max.):
220 °C
Klebestick-Ø:
12 mm
Gewicht:
0,93 kg
Marke:
Rapid®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 140,49*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 114,70*
€ 141,02*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 141,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 119,41*
€ 147,14*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 146,41*
€ 177,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.