| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410835 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784703352 |
| |
|
| | |
| FORTIS Sicherungsringzange gebogen A11 10- 25mm, außen Sicherungsringzange für Außenringe, gewinkelt • Griffe mit Kunststoffhüllen • Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet • DIN ISO 5254 B • Mit gedrehten Spitzen Weitere Informationen: | | Größe: | A 11 | für Außenring-Ø: | 10-25 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, a11 seegeringzange 10-25mm, außen-sicherungsringzange 90°, greifring zange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 10,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,47* | € 10,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,44* | € 10,93* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,27* | € 11,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,31* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|