Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 22x0,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 22x0,1mm Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 22x0,1mm Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 22x0,1mm Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 22x0,1mm Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 22x0,1mm Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     223-8459374
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     410523
EAN/GTIN:
     4017359335758
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

LESSMANN Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 22x0,1mm

Miniaturbürste, Messing, gewellt

Ausführung: Schaft-Ø 3 mm.

Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Polieren von kleinflächigen Oberflächen und Werkstücken. Sehr gut geeignet für die Reinigung von Päzisionswerkzeugen, Feinmechanikbauteilen und Formen. Zum Einsatz in Multifunktionswerkeugen.
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
22 mm
Arbeitsbreite:
2 mm
Besatzlänge:
6 mm
Drahtstärke:
0,1 mm
NE-Metall:
empfohlen
Holz, weich:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
410523
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,07*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,15*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,24*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,38*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 2,82*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.