Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8459937
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784619165
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A

FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Forma TiAlN 4,0mm

Zentrierbohrer

Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend.
Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø d1 k12:
4 mm
Schaft-Ø d2 h8:
10 mm
Gesamtlänge l1:
56 mm
für Werkstück-Ø:
40-63 mm
Stahl:
0,05 mm/U | 25 | 20 | 10
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
5
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
15
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
4317784619165
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
20
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,62*
3 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,62*
6 Tage
77
1
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 7,65*
2 Tage
90
1
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 7,97*
Lager 223
90
1
€ 8,50*
ab € 6,14*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.