| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461185 Herst.-Nr.: 489874 EAN/GTIN: 0019428147648 |
| |
|
| | |
| PELI Kopflampe 2690Z0 explosionsgeschützt Zone 0 LED-Kopflampe 2690 Ausführung: Gehäuse aus antistatischem und stoßfestem Polycarbonat, mit verstellbarem und abnehmbarem Kopfband. 2690Z0 HeadsUp Lite™ ATEX Zone 0, zertifiziert, I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T65°C Da. Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03 und Gummiband. Weitere Informationen: | | Modell: | 2690Z0 HeadsUp Lite™ | Leuchtstärke: | 74 lm | Brenndauer: | 11 h | Leuchtweite: | 92 m | Herstellerartikelnummer: | 026900-0102-110E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,26* | € 47,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,51* | € 47,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 37,24* | € 48,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,73* | € 51,16* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 46,64* | € 58,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|