Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C
Artikel-Nr.:
     223-8461831
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629287
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang IK HA TA-C

Schaftfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1:
10 mm
Halsfreischliff l3:
58 mm
Hals-Ø d3:
9,7 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Gesamtlänge l1:
100 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HA
Alu:
0,055 mm | 440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Herstellerartikelnummer:
4317784629287
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 82,22*
€ 103,31*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 83,49*
€ 104,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 106,85*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 87,03*
€ 109,81*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 107,33*
€ 132,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.