| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8462174 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784620611 |
| |
|
| | |
| FORTIS Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm steigend + 25mm. im Metallkoffer Spiralbohrer-Satz mit Morsekegelschaft, rollgewalzt Ausführung: Rollgewalzt/fließgepresst, ohne Gefügeunterbrechung. Hinweis: Die rollgewalzte Fertigung des Spiralbohrers verhindert Unterbrechungen im Gefüge. Damit ist er für robuste Bohrarbeiten besonders geeignet – als preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen. Weitere Informationen: | | Satzinhalt Ø h8: | 14-30 mm | jeweils steigend: | 2 (+ 25mm) mm | Stahl: | 10 | Guss GG/GTS: | 15 | Beschichtung: | blank | Herstellerartikelnummer: | 4317784620611 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,72* | € 136,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 112,61* | € 136,28* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,58* | € 136,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,94* | € 140,50* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,57* | € 172,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|