| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8464017 Herst.-Nr.: PB303.7 EAN/GTIN: 7610733017416 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Schonhammer mit Glasfaserstiel rückschlagfrei, 60mm Schonhammer, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch stiftgeführte Scheibenfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze, flach und gewölbt, sind auswechselbar. Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau. Mit fest verbundenem Glasfaserstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff. Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 60 mm | Kopflänge: | 120 mm | Gesamtlänge: | 420 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 303.7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,56* | € 97,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,83* | € 97,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,70* | € 99,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,91* | € 99,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 100,41* | € 124,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|