| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8474837 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5038428361767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JSP Kletterhelm EVO VISTAshield mit Visier,weiss EVO® VISTAshield™ & Drehradverschluss Eigenschaften: • Optische Klasse 1 - Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung (geeignet für permanentes Tragen) • K - Kratzfest - Beständigkeit gegen Oberflächenchenbeschädigungen durch feine Partikel • N - Beschlagfrei - Verhindert Beschlagen • A - Aufprallschutz Geringe Energiebelastung: 6mm, 0.86g Kugel mitlaufend bei 685km/h • UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem UV. C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung. 1.2: Hohe Lichtdurchlässigkeit • MM - Molten Metal Bei diesem Test wird geschmolzenes Metall auf die Helmschale gegossen. Das Metall darf nicht in die Helmschale eindringen, eine Verformung der Helmschale muss unter • Seitliche Verformung - Die seitliche Verformung ist ein zusätzlicher EN397-Test • -40°C geprüft - Der Helm wird in einer Kältekammer bei -40°C bis zu 24 Stunden lang vorbehandelt. Der Helm muss dann den EN397-Test auf Stoßdämpfung und Schlagfestigkeit standhalten • EN 50365 - elektrische Isolierung - Für den Einsatz in Niederspannungsanlagen. Diese optionale Prüfung gewährleistet einen zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen bis zu einer Stärke von AC 1000V oder DC 1500V Farbe: rauch/weiß Gewich: 515 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerartikelnummer: | AMD170-005-F00 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, schutzhelm weiß abs, augenschutzschild, augenschutzschild jsp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 34,16* | € 46,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 34,62* | € 47,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 38,52* | € 50,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 38,86* | € 51,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 49,83* | € 64,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|