Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8475060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059904106666 |
| |
|
| | |
| NITRAS Schnittschutzhandschuh Cut 3 Gr.2XL Schnittschutzhandschuh »Nitras Cut 3« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Mit Strickbund • Hoher Schnittschutz • Höchster Tragekomfort • Vernäht mit Spezialgarn Material: Spezialfaser mit Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388 4.3.3.1.B | Herstellerartikelnummer: | 6350/2XL | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,66* | € 2,30* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,02* | € 2,69* | | | | | 6 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,87* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,20* | € 2,90* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,36* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|