Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12
Artikel-Nr.:
     223-8477632
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26912S343
EAN/GTIN:
     4043692384979
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD S3 Gr. 43 - Weite 12 (Arbeitsschuh)

CORDURA ist ein Hightech-Gewebe aus Nylonfasern mit Lufttextur, das den härtesten Anforderungen
im Einsatz gewährleistet. Es handelt sich hierbei um ein extrem robustes, atmungsaktives und
zugleich leichtes Material, welches perfekt für die neuen Modelle geeignet ist. Das Material ist außerdem
wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht und dauerhaft formstabil.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze
nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese
lassen sich mit Hilfe des abriebfesten Spitzenschutzes aus Carbonfaser deutlich
verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.
Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
268 - 274 mm
Fußbreite:
112 - 114 mm
Artikelname:
FLASH 6305 XP ESD W12
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,53*
€ 86,44*
1
€ 4,90*
ab € 72,45*
€ 89,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 90,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,58*
€ 93,12*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 94,52*
€ 113,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,45*
€ 135,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,35*
€ 133,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,16*
€ 125,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,56*
€ 122,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,52*
€ 112,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 69,75*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 69,29*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 69,57*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 69,35*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 69,37*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 69,56*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 69,36*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 69,40*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 69,48*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 69,86*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 69,62*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 69,49*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 69,40*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 79,37*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 69,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.