| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8484302 Herst.-Nr.: 086088513-0000 EAN/GTIN: 4054372562549 |
| |
|
| | |
| FAG Geteiltes Stehlagergehäuse SES513-611-L (Nachfolger von SNV120-F-L) Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst. Weitere Informationen: | | Masse: | 6,5 kg | Lageraußendurchmesser [D]: | 120 mm | Laenge Fuß [a]: | 275 mm | Hoehe [h 1]: | 150 mm | Breite Gehaeusekoerper [g]: | 110 mm | Breite Lagersitz [K]: | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,13* | € 75,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,31* | € 75,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 64,39* | € 76,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 72,06* | € 85,21* | | | | Lager 223 | 44 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 77,22* | € 91,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|